曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 1500個入

基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 1500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Micro-Match 産業用リボンケーブルコネクタは、6 ポジションで、基板対基板コネクタシステムと統合されています。Micro-Match オスオンボードコネクタは、公称厚が 1.6 mm の基板にはんだ付けするように設計されています。incorporaリボンケーブルコネクタヘ

仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5490アズワン品番65-7507-15内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669027387-338728-6
400,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする