SPARKFUN
2mm 10pin XBee Header
仕様
●ピッチ:2mmピッチ●種類:ピンヘッダー●ピン数:10ピン(1×10ピン)●列数:1列●向き:ストレート
アズワン品番
67-0454-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66903770
PRT-10112
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください