カードリーダー EA764Aシリーズ

カードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコ

4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。

仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃アズワン品番65-9280-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904025EA764A-178A
オープン
3,160
3,476(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする