曜日別特売

1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL

1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL - コーニング

ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性
自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ
ロック式底面
滅菌済みSAL 10^-6
ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証

仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:内ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-04内容量1ケース(10パック×50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680706458670
64,800
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする