曜日別特売

超低接着表面 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒 丸底 フタ付

超低接着表面 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒 丸底 フタ付 - コーニング

新しい独自のデザインのスフェロイドプレートは1枚のマイクロプレートで三次元多細胞スフェロイドのアッセイと解析を行うのに理想的です。
超低接着(ULA)表面は、均一で再現性のある三次元スフェロイドの形成が可能です。
不透明な黒色ウェル壁は光学的に透明な丸底ウェル間のクロストークを抑えます。
▼1536ウェルフォーマットはハイスループット3次元セルカルチャーを可能にします。
▼光学的に透明な丸底と黒色不透明の本体です。
▼超低接着表面の共有結合はウェル表面への細胞接着を抑制します

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:14mL●推奨培地ウェル容量:12μL●推奨ワーキングボリューム:5 to 10μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-64内容量1ケース(5パック×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680707154527
523,700
519,800
571,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする