Elplasia プレート クリアボトムプレート黒

Elplasia プレート クリアボトムプレート黒 - コーニングElplasia プレート クリアボトムプレート黒 - コーニング

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。
▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる
▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能
▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅
▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減
▼蛍光/発光アッセイに最適<

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-90内容量1ケース(5パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680707494441
52,400
51,980
57,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする