電池式デジタル微差圧計 GCシリーズ

電池式デジタル微差圧計 GCシリーズ - 長野計器電池式デジタル微差圧計 GCシリーズ - 長野計器電池式デジタル微差圧計 GCシリーズ - 長野計器

空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。外部電源のオプション対応も可能で、コンパレータ出力によるフィルタ目詰まり検出等、様々な用途に使用できます。

仕様●大きさ(mm):GC63●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:SUS630(17-4PH)、C3604BD、NBR●圧力レンジ:シリコン、シリコーン、ガラス、ABS●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:単三アルカリ乾電池(LR6)×2本●出力:ナシ●処理:ナシアズワン品番65-4316-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68074425GC63111T7XX0XXXXXX0
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする