曜日別特売

Fisherbrand HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ

Fisherbrand HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ - Thermo Fisher Scientific
仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:PE●サイズ:17×54mm●容量:7mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:トレイアズワン品番65-4342-28内容量1セット(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6807572803-337-1
68,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする