曜日別特売

Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ

Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ - Thermo Fisher Scientific

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単
幅広の広いベース型のため安定性が高い
重ねても安心のリム付き
書き込み面あり
フラスコの両側にメモリ
Non-Pyrogenic

仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パックアズワン品番65-4342-96内容量1セット(20パック×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68075850FB012936
32,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする