曜日別特売

Fisherbrand ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ

Fisherbrand ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ - Thermo Fisher Scientific

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル
フィルターユニットの受け器として利用できます

仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:1000mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511)に適合アズワン品番65-4343-44内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68075877FB12566516
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする