Thermo Scientific Nalgene
384シャローウェルプレート(PP)
サンプルや反応試薬の節減に有用
標準的な高さ(14.35mm)のため、少容量プレートでも使いやすい
仕様
●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):58●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●外寸(mm):128×86●滅菌済
アズワン品番
65-5637-34
内容量
1箱(4包×25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68075938
267460
¥
99,940
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください