日本サニパック
STANDARD PRO レジ袋 白 ハーフ折 100枚×10冊入
東西サイズ両表記(西日本/東日本)
半分におりたたんで包装されています
仕様
●サイズ:340/490×580×0.017mm●色:白●入数:100枚×10冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393519202
アズワン品番
65-8127-72
内容量
1ケース(10冊×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68077810
Y20H
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください