BOD 210シリーズ

BOD 210シリーズ - 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ - 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ - 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 300アズワン品番65-8688-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68112024210- 300
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする