デラックスガーランド 3本入 61-799-2シリーズ

デラックスガーランド 3本入 61-799-2シリーズ - アズワン

全長280cmのロングサイズガーランド

仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン●サイズ:L280cm 、リーフ:9~10cmアズワン品番65-8873-87内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6811442061-799-2-2
2,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする