セトクラフト
傘立て(ミッキー&ミニー) SDシリーズ
フチに座るキャクラターたちがとっても可愛い傘立て。4~6本の傘が収納できます。
仕様
●本体サイズ:幅25×奥行24×高さ43.5cm●本体重量:3580g●個装サイズ:幅29.5×奥行29×高さ49cm●個装重量:4072g●材質●▼レジン●デザイン:ミッキー&ミニー●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68116258
SDD-2121
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください