曜日別特売

四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

四方コック付コネクター EA124LAシリーズ - エスコ

最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。

仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベルアズワン品番65-9246-39内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130547EA124LA-308
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする