曜日別特売

手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ

手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
-使用上

仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):76●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/ブルー●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-90内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68131439EA354GJ-142
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする