LANアダプター EA759GYシリーズ

LANアダプター EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター EA759GYシリーズ - エスコ

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3アズワン品番65-9278-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133950EA759GY-34A
オープン
4,270
4,697(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする