カードリーダー EA764Aシリーズ

カードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコ

メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。W

仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1●対応OS:Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●重量:55g●サイズ:57(W)×65(D)×16(H)mm●ケーブル長:30cmアズワン品番65-9280-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134108EA764A-181A
オープン
4,940
5,434(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする