フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコ

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。
薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー

規格CAT8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134230EA764BB-46265-9281-80
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
68134239EA764BB-46365-9281-81
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする