Type-C用保護キャップ USB EA764BKシリーズ

Type-C用保護キャップ USB EA764BKシリーズ - エスコ

ご注意:※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。
5個入りです。

仕様
●コネクタ:Type-C オスコネクタ専用●サイズ:W9.8×D4.1×H7.9mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.2g●入数:5個
アズワン品番
65-9281-97
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134257EA764BK-61
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする