曜日別特売

直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

直結型防毒マスク EA800MXシリーズ - エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズ - エスコ

HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。

仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)アズワン品番65-9283-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134370EA800MX-23
オープン
26,900
29,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする