曜日別特売

四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ

四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ - エスコ四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ - エスコ四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ - エスコ

四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!
狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。
水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。
U字溝敷設の土固めに。
外構、エクステリア工事の地固めに。

仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼アズワン品番65-9284-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134528EA810TC-46
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする