曜日別特売

静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズ

静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズ - エスコ静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズ - エスコ静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズ - エスコ

PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。
PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。
樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。

仕様●サイズ:26.0cm●材質:甲部・ソール/PU 先芯/樹脂製●内寸:80mm●総丈:110mm(26.0cm)●重量:約370g(片足・26.0cm)●カラー:ホワイト(ソール/ホワイト×グリーン)●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●JIS T8103相当●洗濯対応●日本製アズワン品番65-9307-44内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68135919EA910EF-26.0
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする