曜日別特売

液状ガスケット EA930TAシリーズ

液状ガスケット EA930TAシリーズ - エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズ - エスコ

不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。

仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・sアズワン品番65-9312-86危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68136278EA930TA-42
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする