重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCP形:311●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/80、L/310、A/80、J/236、N/20、N1/38、H1/31、H2/154、H5/159、B/66、S/25●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137574EA966MA-311
オープン
18,400
20,240(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする