曜日別特売

ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ

ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ - エスコ

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。

仕様●呼び番号MUSFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137827EA966NF-1
オープン
7,760
8,536(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする