シェフレラ(フェイクグリーン 人工樹木) 61-806-82シリーズ

シェフレラ(フェイクグリーン 人工樹木) 61-806-82シリーズ - アズワン

お手入れ不要。
手軽に空間演出いただけます。

仕様●素材:葉・幹/ポリエチレン、鉢/プラスチック●サイズ:W75×D75×H135cm●鉢:直径18.5×H14cm●重量:4.5kgアズワン品番65-9345-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6813955061-806-82-2
18,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする