セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ - GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ - GVS

USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。
出荷前 3 段階シールテストによる機密確保
IS013485に準拠した専用自動生産ライン。
各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。
ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。
パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。

仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×48●チェンバー:1段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-91内容量1箱(8パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68156526CELCUFG012001S
107,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする