シーケンス電気泳動装置スタンダード BEシリーズ

シーケンス電気泳動装置スタンダード BEシリーズ - バイオクラフト
仕様●外寸(mm):幅266×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.5●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組アズワン品番67-0320-60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68350880BE-620
100,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする