曜日別特売

トランスイルミネーター CIシリーズ

トランスイルミネーター CIシリーズ - バイオクラフト

小型ファンによる冷却機能を搭載
自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付き

仕様●フィルターサイズ(mm):200×200●UV波長:312・254nm切替●UVランプ:312nm 6本、254nm 5本●本体寸法(mm):幅345×奥行265×高75アズワン品番67-0320-92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68350907CI-310B
268,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする