曜日別特売

7セグメントLED LAシリーズ

7セグメントLED LAシリーズ - ROHM

LEDの使い方を基礎から解説。
点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。

仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:橙●コモン:カソード●サイズ:11.0mm×7.0mm×5.0mm●文字高:8.0mm●ピーク波長(typ):610nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃~+75℃●保存温度:-30℃~+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mAアズワン品番67-0357-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68351826LA301EL
320
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする