曜日別特売

MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。
通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。

仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68352124MCX-J-SMT(75Ω)
1,120
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする