曜日別特売

RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ

RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ - 内藤電誠町田製作所

ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)
マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる
鉛(Pb)フリーに対応

仕様●CPU:RL78/I1E(R5F11CCCGBG)●メインクロック動作周波数:20MHz●搭載部品:CN1:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット(パッドのみ)●CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)24pinソケット(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP10、LED2はP11へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、アズワン品番67-0369-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68352149FB-R5F11CCC-TB
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする