曜日別特売

SK6812搭載 防水RGB LEDテープ

SK6812搭載 防水RGB LEDテープ - M5Stack

SK6812を使用したカラーLEDテープ
デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。
ご注意
端子部分は防水仕様ではありません。
接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追

仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68352359(6914)M5STACK-A093
1,610
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする