モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ

モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ - サンケン電気
仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354030SMA5133
980
939
1,033(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする