サンコウ電子
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ
非鉄金属素地の厚膜測定
防水被膜
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mm
アズワン品番
67-2390-53
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68360838
SNFe-5
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください