曜日別特売

単管パイプ用フック

単管パイプ用フック - ニッサチェイン単管パイプ用フック - ニッサチェイン単管パイプ用フック - ニッサチェイン

単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。
作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。
参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。

仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3アズワン品番67-2481-10内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68360890A-1005
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする