曜日別特売

[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型

[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型 - エスコ[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型 - エスコ

特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。
(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。
スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。
メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。

仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信アズワン品番65-9271-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68364277EA702G-12
オープン
53,000
58,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする