1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入

1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 - SAMTEC

Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49内容量1セット(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369238PCIE-036-02-S-D-RA
41,400
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする