TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2.54mmピッチ 12極 2列 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1袋 8個入
仕様
●オス/メス:メス●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V●シリーズ:L●幅:0.36インチ●コード番号:185-9888
アズワン品番
65-7784-67
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369308
7-5530843-6
¥5,150
¥
5,098
¥5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください