曜日別特売

2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP

2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP - Texas Instruments
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369545TL062CP
390
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする