曜日別特売

305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金

305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金 - エスコ305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金 - エスコ305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金 - エスコ305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金 - エスコ305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金 - エスコ305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金 - エスコ

頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。
柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。

仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木アズワン品番65-9270-83内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369676EA650BJ-51
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする