3本組 チゼルスクレーパーセット

3本組 チゼルスクレーパーセット - エスコ

砥石で研いで使用できます。
袋はマチの無い薄型袋です。

仕様
●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371137EA524AV-20
オープン
¥5,290
¥5,819(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする