日平機器
グリップ付タガネ (L)
ハンマーで叩く際、ツバの広いグリップ付きで手を保護します。
用途
はつり・破砕用
トラスコ品番
200-4418
材質
スチール・合成ゴム
ツバ径(Φmm)
87
グリップ径(Φmm)
34
刃幅(mm)
57
内容量
1本
注意
※保護具を着用してご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783468
LB-626L
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください