スイスグリップ 貫通タガネドライバー

スイスグリップ 貫通タガネドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

強度抜群のタガネと貫通タイプのスイスグリップを合体しました。
握りやすく、打撃面の広いグリップエンド部で安心して作業できます。

用途
はがす・割る・切る・はつる等の作業に。
壊れたねじをまわす、バリ取り、スポット溶接はがし、タイルはがし等に。
トラスコ品番
379-6818
材質
軸:特殊鋼、グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)
275
軸長(mm)
155
刃先幅寸法(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067887098820DN-3
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする