4回路 JFET入力 オペアンプ DIP

4回路 JFET入力 オペアンプ DIP - Texas Instruments
仕様●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω)アズワン品番67-0458-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371329TL084ACN
300
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする