曜日別特売

4回路 オペアンプ

4回路 オペアンプ - Texas Instruments
仕様●動作電圧:4.5V~32V、±2.2V~16V●回路数:4回路●SR:20V/μs●GBW:2.5MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容:アズワン品番67-0483-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371338LM3900N
190
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする