曜日別特売

50x100mm 曲尺 小型

50x100mm 曲尺 小型 - エスコ50x100mm 曲尺 小型 - エスコ50x100mm 曲尺 小型 - エスコ50x100mm 曲尺 小型 - エスコ50x100mm 曲尺 小型 - エスコ50x100mm 曲尺 小型 - エスコ

携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。

仕様●測定目盛(表):(外)10×5cm●測定目盛(裏):(外)10×5cm(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:105(55)×10×1.2mm●重量(g):14●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示アズワン品番65-9273-38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371426EA720WA-71
オープン
805
886(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする