曜日別特売

96 ディープウェル用ガラスバイアル 透明 丸底 1500μL 7.25×60.5mm 500本入

96 ディープウェル用ガラスバイアル 透明 丸底 1500μL 7.25×60.5mm 500本入 - Thermo Fisher Scientific
仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1500●サイズ(mm):7.25×60.5●入数:500本入アズワン品番67-2991-45内容量1ケース(5セット×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837216960180-V106
56,400
55,980
61,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする